SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1LA25TN)
チューブ内径(Φmm)
25
タイプ
(A) 無給油/エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT(ロック開放ポート)
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34445452
CDLG1LA25TN-30-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
38,390
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34445468
CDLG1LA25TN-300-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください