SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2B32TN)
チューブ内径(Φmm)
32
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34451043
CDLM2B32TN-50-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
50
¥
36,520
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
34451052
CDLM2B32TN-250-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
250
¥
38,720
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
34451068
CDLM2B32TN-400-D
CADデータダウンロード
(D) スプリング・空気圧併用ロック
400
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください