SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2F20TN)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34454437
CDLM2F20TN-25-E
CADデータダウンロード
25
¥
32,510
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
34454446
CDLM2F20TN-175-E
CADデータダウンロード
175
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください