SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLM2F25TN)
チューブ内径(Φmm)
25
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34455058
CDLM2F25TN-75-E
CADデータダウンロード
(E) スプリングロック (排気ロック)
¥
36,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
34455067
CDLM2F25TN-100-P
CADデータダウンロード
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
¥
36,910
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください