曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD125TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD125TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34499036CDLSD125TN-300300
164,620
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499045CDLSD125TN-300-DA90300
165,660
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499054CDLSD125TN-500500
173,860
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499063CDLSD125TN-438438
173,860
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499072CDLSD125TN-250N-G39-DM9P250
181,500
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499088CDLSD125TN-700700
183,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499097CDLSD125TN-700-D700
183,980
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499106CDLSD125TN-700-M9PWSAPC-DM9P700
199,760
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする