曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF200TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF200TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34504803CDLSF200TN-150-D150
335,780
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34504812CDLSF200TN-300-D300
353,760
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34504828CDLSF200TN-400N400
364,870
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34504837CDLSF200TN-400-D400
365,750
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする