CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG200)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSG200) - SMC
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34505713CDLSG200-100-A54L100
346,340
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505722CDLSG200-100-M9PWL-DM9P100
348,150
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505738CDLSG200-200-M9BW-DM9B200
359,370
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505747CDLSG200-200-F5PSAPC200
364,160
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505756CDLSG200-590590
388,850
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505765CDLSG200-600-D600
389,730
349,800
384,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505774CDLSG200-700700
400,840
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505783CDLSG200-600-A93L-D600
403,320
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505792CDLSG200-600-A93L-DA93L600
404,470
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505808CDLSG200-700-A93-DA93700
415,470
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505817CDLSG200-700-M9BWZ700
417,840
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34505826CDLSG200-700-A33-DA93700
422,730
379,800
417,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505835CDLSG200-850850
424,820
389,800
428,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34505844CDLSG200-800-A93L-DA93L800
428,450
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする