曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL160)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSL160) - SMC
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34506404CDLSL160-100-D100
226,110
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506413CDLSL160-50-D50
226,110
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506422CDLSL160-200200
231,170
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506438CDLSL160-50-Z7350
238,100
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506447CDLSL160-50-Z73L50
238,760
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506456CDLSL160-100-Z73L100
238,760
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506465CDLSL160-50-Z73L-DM9BL50
241,890
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506474CDLSL160-50-M9NWL-DM9NL50
243,870
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506483CDLSL160-150-M9BWL-DM9BL150
246,730
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506492CDLSL160-150-M9NWL-DM9NL150
246,840
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506508CDLSL160-500-D500
249,870
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506517CDLSL160-550550
254,930
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506526CDLSL160-550-D550
255,810
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506535CDLSL160-400-M9BL-DM9B400
260,700
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506544CDLSL160-400K-DM9B400
261,470
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506553CDLSL160-500-M9BL500
263,840
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506562CDLSL160-480-M9PWL480
264,390
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506578CDLSL160-500-A54L500
265,490
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506587CDLSL160-500-M9BWL-DM9B500
267,190
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506596CDLSL160-720-D720
267,690
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506605CDLSL160-650-A93650
272,860
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506614CDLSL160-500-M9BL3500
272,970
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506623CDLSL160-550-A543550
280,390
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506632CDLSL160-600-A543600
280,390
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506648CDLSL160-11001100
284,630
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506657CDLSL160-400K-M9BW3-DM9B400
285,290
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34506666CDLSL160-11501150
290,570
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34506675CDLSL160-1150-A9341150
317,960
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする