曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST125TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST125TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34507533CDLST125TN-250250
165,720
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34507542CDLST125TN-300300
168,030
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34507558CDLST125TN-500500
177,270
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34507567CDLST125TN-600600
181,890
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする