SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-1250AZ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
注意
※現在、品薄状態になっている製品もあり大幅に納期がかかるものもございます。発注時にご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34556034
CDM2B25-1250AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥21,010
¥
18,980
¥20,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
34556043
CDM2B25-1250AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥24,970
¥
22,980
¥25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください