SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-145Z)
チューブ内径(Φmm)
25
シリンダストローク(mm)
145
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34557617
CDM2B25-145Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥7,210
¥
6,598
¥7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34557626
CDM2B25-145Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥11,830
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34557635
CDM2B25-145Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥14,030
¥
13,980
¥15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください