SMC
CD Series(CDM2B25-60+15Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
60
ストロークB(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34578084
CDM2B25-60+15Z-XC11
CADデータダウンロード
¥14,740
¥
13,980
¥15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34578093
CDM2B25-60+15Z-M9PL-XC11
CADデータダウンロード
¥21,450
¥
19,980
¥21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください