CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-85Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-85Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)85 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34583124 CDM2B25-85Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
6,660
5,998
6,598 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34583133 CDM2B25-85Z-M9NWLS
CADデータダウンロード
M9NW
10,180
9,198
10,118 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34583142 CDM2B25-85Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
11,280
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34583158 CDM2B25-85Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
14,030
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする