曜日別特売

CD Series(CDM2B25M)

CD Series(CDM2B25M) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34583955CDM2B25M-25Z25(-) オプションなし
6,600
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
34583964CDM2B25M-50Z50(-) オプションなし
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
34583973CDM2B25M-75Z75(-) オプションなし
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
34583982CDM2B25M-60Z60(-) オプションなし
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
34583998CDM2B25M-90Z90(-) オプションなし
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584007CDM2B25M-100Z100(-) オプションなし
7,430
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584016CDM2B25M-125Z125(-) オプションなし
7,700
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584025CDM2B25M-150Z150(-) オプションなし
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584034CDM2B25M-180Z180(-) オプションなし
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584043CDM2B25M-200Z200(-) オプションなし
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584052CDM2B25M-175Z175(-) オプションなし
8,530
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584068CDM2B25M-275Z275(-) オプションなし
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584077CDM2B25M-300Z300(-) オプションなし
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584086CDM2B25M-50Z-A9350(-) オプションなし
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584095CDM2B25M-175Z-A93175(-) オプションなし
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584104CDM2B25M-50Z-M9B50(-) オプションなし
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584113CDM2B25M-25Z-M9BL25(-) オプションなし
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584122CDM2B25M-200Z-M9B200(-) オプションなし
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584138CDM2B25M-150Z-M9BL150(-) オプションなし
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584147CDM2B25M-250Z-M9B250(-) オプションなし
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584156CDM2B25M-200Z-M9BL200(-) オプションなし
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584165CDM2B25M-200Z-M9BWL200(-) オプションなし
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584174CDM2B25M-300Z-M9BM300(-) オプションなし
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584183CDM2B25M-100Z-M9BAL100(-) オプションなし
16,450
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584192CDM2B25M-250Z-V-M9NV250(V) 1山ナックルジョイント
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584208CDM2B25M-300Z-V-M9NV300(V) 1山ナックルジョイント
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34584217CDM2B25M-300Z-M9BAL300(-) オプションなし
18,650
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする