SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-215AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34598183
CDM2B32-215AZ
CADデータダウンロード
-
(-) オートスイッチなし
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34598192
CDM2B32-215AZ-A93
CADデータダウンロード
-
A93
¥14,250
¥
13,980
¥15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34598208
CDM2B32-215AZ-H7C-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
¥20,960
¥
19,980
¥21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください