SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-900AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34623794
CDM2B32-900AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥17,710
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34623803
CDM2B32-900AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥21,670
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34623812
CDM2B32-900AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥24,420
¥
21,980
¥24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34623828
CDM2B32-900AZ-M9BW-XC6
CADデータダウンロード
M9BW
¥24,590
¥
21,980
¥24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください