SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-950Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
950
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34624336
CDM2B32-950Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥16,230
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34624345
CDM2B32-950Z-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥23,930
¥
20,980
¥23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34624354
CDM2B32-950Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥24,040
¥
22,980
¥25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください