SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1100AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34629525
CDM2B40-1100AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥27,450
¥
24,980
¥27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34629534
CDM2B40-1100AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥32,070
¥
27,980
¥30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34629543
CDM2B40-1100AZ-B59WL
CADデータダウンロード
B59W
¥36,690
¥
31,980
¥35,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください