SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1100Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34629552
CDM2B40-1100Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥25,800
¥
21,980
¥24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34629568
CDM2B40-1100Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥30,420
¥
26,980
¥29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34629577
CDM2B40-1100Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥34,270
¥
29,980
¥32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34629586
CDM2B40-1100Z-B59WL
CADデータダウンロード
B59W
¥35,040
¥
29,980
¥32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください