SMC
CM2/CDM2 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32F)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34684168
CDM2BZ32F-20
CADデータダウンロード
20
(-) ラバークッション
¥6,660
¥
5,998
¥6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34684177
CDM2BZ32F-80A
CADデータダウンロード
80
(A) エアクッション
¥9,520
¥
8,698
¥9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください