SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-113AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
113
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34691712
CDM2C20-113AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥8,640
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34691728
CDM2C20-113AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥10,780
¥
9,798
¥10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください