SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-120AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34691755
CDM2C20-120AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥8,640
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34691764
CDM2C20-120AZ-NV
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(V) 1山ナックルジョイント
¥10,010
¥
8,998
¥9,898
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34691773
CDM2C20-120AZ-NV-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(V) 1山ナックルジョイント
¥16,830
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください