曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-500AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-500AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34711215CDM2C25-500AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34711224CDM2C25-500AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34711233CDM2C25-500AZ-M9BWZM9BW(-) オプションなし
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34711242CDM2C25-500AZ-W-M9BVLM9BV(W) 2山ナックルジョイント
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34711258CDM2C25-500AZ-M9BWZ-XC22M9BW(-) オプションなし
23,760
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする