曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-600AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-600AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)600作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34728742CDM2C32-600AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34728758CDM2C32-600AZ-A93A93(-) オプションなし
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34728767CDM2C32-600AZ-A93LA93(-) オプションなし
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34728776CDM2C32-600AZ-W-K39AK39A(W) 2山ナックルジョイント
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする