曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-10Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-10Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34768308CDM2D32-10Z(-) オートスイッチなし
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34768317CDM2D32-10Z-XC6(-) オートスイッチなし
6,710
5,998
6,598(税込)
27日以内出荷
返品不可
34768326CDM2D32-10Z-A93SA93
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
34768335CDM2D32-10Z-A93LSA93
8,690
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34768344CDM2D32-10Z-M9BSM9B
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34768353CDM2D32-10Z-M9NSM9N
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする