SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-45Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34776796
CDM2D32-45Z
CADデータダウンロード
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34776805
CDM2D32-45Z-XC13A
CADデータダウンロード
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34776814
CDM2D32-45Z-H7CLS
CADデータダウンロード
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34776823
CDM2D32-45Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34776832
CDM2D32-45Z-M9NL
CADデータダウンロード
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34776848
CDM2D32-45Z-W-B54L
CADデータダウンロード
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください