SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-610Z)
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダストローク(mm)
610
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34779562
CDM2D32-610Z-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥19,310
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34779578
CDM2D32-610Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
5
M9BW
¥21,180
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください