SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-118Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
118
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34784268
CDM2D40-118Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥11,280
¥
9,998
¥10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34784277
CDM2D40-118Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥15,900
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください