SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-120JZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34784338
CDM2D40-120JZ-A90L
CADデータダウンロード
3
A90
¥19,470
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34784347
CDM2D40-120JZ-B64L
CADデータダウンロード
3
B64
¥22,770
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34784356
CDM2D40-120JZ-B54
CADデータダウンロード
0.5
B54
¥23,980
¥
22,980
¥25,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください