曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-450Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-450Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)450作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34806388CDM2E20-450Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
10,510
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806397CDM2E20-450Z-A93SA93(-) オプションなし
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806406CDM2E20-450Z-N-A93SA93(-) オプションなし
12,920
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806415CDM2E20-450Z-A93A93(-) オプションなし
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806424CDM2E20-450Z-A93LA93(-) オプションなし
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806433CDM2E20-450Z-V-M9BM9B(V) 1山ナックルジョイント
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806442CDM2E20-450Z-M9BLM9B(-) オプションなし
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34806458CDM2E20-450Z-A34AA34A(-) オプションなし
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする