SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E20-75SZ)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
75
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34810563
CDM2E20-75SZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34810572
CDM2E20-75SZ-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥8,690
¥
7,798
¥8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34810588
CDM2E20-75SZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥14,580
¥
13,980
¥15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください