CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-500Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-500Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34824073CDM2E25-500Z(-) オートスイッチなし
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34824082CDM2E25-500Z-A93A93
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34824098CDM2E25-500Z-A93LA93
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34824107CDM2E25-500Z-C73CC73C
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34824116CDM2E25-500Z-C73CLC73C
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34824125CDM2E25-500Z-M9PWLM9PW
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする