SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-620Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
620
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34864226
CDM2E40-620Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥18,980
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34864235
CDM2E40-620Z-A96
CADデータダウンロード
A96
¥23,160
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34864244
CDM2E40-620Z-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
¥26,350
¥
23,980
¥26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください