CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-65Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34864348CDM2E40-65Z(-) オートスイッチなし
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
34864357CDM2E40-65Z-XC6(-) オートスイッチなし
11,060
9,898
10,888(税込)
27日以内出荷
返品不可
34864366CDM2E40-65Z-M9BLM9B
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34864375CDM2E40-65Z-A44AA44A
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする