CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34866764CDM2E40TF-25Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし25
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866773CDM2E40TF-50Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし50
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866782CDM2E40TF-40Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし40
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866798CDM2E40TF-100Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし100
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866807CDM2E40TF-110Z(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし110
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866816CDM2E40TF-50AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし50
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866825CDM2E40TF-75AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし75
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866834CDM2E40TF-150AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし150
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866843CDM2E40TF-160AZ(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(-) オプションなし160
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866852CDM2E40TF-75AZ-NW(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント75
15,140
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866868CDM2E40TF-150AZ-NV(A) エアクッション(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント150
15,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34866877CDM2E40TF-25Z-NW-M9BW(-) ラバークッションM9BW(W) 2山ナックルジョイント25
19,430
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする