CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-1200Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-1200Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)1200形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913332CDM2F32-1200Z(-) オートスイッチなし
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34913348CDM2F32-1200Z-M9BSM9B
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34913357CDM2F32-1200Z-A93A93
23,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34913366CDM2F32-1200Z-A93LA93
24,090
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34913375CDM2F32-1200Z-M9BLM9B
26,290
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34913384CDM2F32-1200Z-B54ZB54
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする