曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-20Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-20Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34950834CDM2F40-20Z(-) オートスイッチなし
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34950843CDM2F40-20Z-A93ZSA93
12,210
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34950852CDM2F40-20Z-M9BSM9B
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34950868CDM2F40-20Z-B54SB54
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34950877CDM2F40-20Z-H7CSH7C
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34950886CDM2F40-20Z-A93LA93
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34950895CDM2F40-20Z-M9BLM9B
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする