SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-295AJZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
295
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34982054
CDM2FZ32-295AJZ-M9NW
CADデータダウンロード
0.5
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34982063
CDM2FZ32-295AJZ-M9NWZ
CADデータダウンロード
5
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください