CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC20)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HC20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35007762CDM2HC20-50Z50(-) オートスイッチなし
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007778CDM2HC20-75Z75(-) オートスイッチなし
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007787CDM2HC20-150Z150(-) オートスイッチなし
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007796CDM2HC20-200Z200(-) オートスイッチなし
7,760
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007805CDM2HC20-25Z-A9325A93
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007814CDM2HC20-50KZ50(-) オートスイッチなし
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007823CDM2HC20-75Z-M9B75M9B
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007832CDM2HC20-200JZ200(-) オートスイッチなし
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007848CDM2HC20-75Z-M9BWL75M9BW
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007857CDM2HC20-75JZ-B54LS75B54
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35007866CDM2HC20-150Z-B54L150B54
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする