曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-175Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-175Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35019748CDM2KB20-175Z-A93LS(L) 3A93(S) 1ヶ付
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
35019757CDM2KB20-175Z-M9NMS(M) 1M9N(S) 1ヶ付
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35019766CDM2KB20-175Z-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35019775CDM2KB20-175Z-A93L(L) 3A93(-) 2ヶ付
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35019784CDM2KB20-175Z-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35019793CDM2KB20-175Z-M9BWL(L) 3M9BW(-) 2ヶ付
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする