CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350AZ)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-350AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35022602CDM2KB20-350AZ(-) オートスイッチなし
12,380
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35022618CDM2KB20-350AZ-A93A93
16,340
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35022627CDM2KB20-350AZ-A93LA93
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35022636CDM2KB20-350AZ-M9BM9B
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35022645CDM2KB20-350AZ-M9BWM9BW
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする