曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-400Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-400Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35023083CDM2KB20-400Z(-) オートスイッチなし
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023092CDM2KB20-400Z-A93A93
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023108CDM2KB20-400Z-A96A96
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023117CDM2KB20-400Z-A93ZA93
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023126CDM2KB20-400Z-M9BM9B
17,380
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023135CDM2KB20-400Z-M9BLM9B
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023144CDM2KB20-400Z-M9BWLM9BW
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする