SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB20-430Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
430
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35023354
CDM2KB20-430Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥11,770
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023363
CDM2KB20-430Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥15,730
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35023372
CDM2KB20-430Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥18,480
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください