曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-175AZ)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-175AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35027493CDM2KB25-175AZ(-) オートスイッチなし
10,890
9,798
10,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
35027502CDM2KB25-175AZ-A93A93
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35027518CDM2KB25-175AZ-A93LA93
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35027527CDM2KB25-175AZ-M9BMM9B
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35027536CDM2KB25-175AZ-C73CLC73C
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする