CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-30Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KB25-30Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35029252CDM2KB25-30Z(-) オートスイッチなし
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029268CDM2KB25-30Z-M9BWSM9BW
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029277CDM2KB25-30Z-A93A93
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029286CDM2KB25-30Z-A93LA93
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029295CDM2KB25-30Z-H7CZSH7C
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029304CDM2KB25-30Z-A93ZA93
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029313CDM2KB25-30Z-M9NM9N
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029322CDM2KB25-30Z-M9BLM9B
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35029338CDM2KB25-30Z-B54B54
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする