SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-125JZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35067585
CDM2KL20-125JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥13,590
¥
12,980
¥14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35067594
CDM2KL20-125JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥17,550
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35067603
CDM2KL20-125JZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥19,750
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35067612
CDM2KL20-125JZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥20,630
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください