SMC
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-40Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35071715
CDM2KL20-40Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥7,870
¥
7,198
¥7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35071724
CDM2KL20-40Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥11,830
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35071733
CDM2KL20-40Z-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥14,580
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください