曜日別特売

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL40)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWL40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35092453CDM2KWL40-25Z25(-) ラバークッション
12,320
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092462CDM2KWL40-50Z50(-) ラバークッション
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092478CDM2KWL40-75Z75(-) ラバークッション
13,200
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092487CDM2KWL40-20Z-XC13A20(-) ラバークッション(標準)
13,200
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
35092496CDM2KWL40-125Z125(-) ラバークッション
14,080
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092505CDM2KWL40-50Z-A93LS50(-) ラバークッション
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092514CDM2KWL40-25Z-A9325(-) ラバークッション
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092523CDM2KWL40-250Z250(-) ラバークッション
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092532CDM2KWL40-50Z-A9350(-) ラバークッション
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092548CDM2KWL40-200AZ200(A) エアクッション
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092557CDM2KWL40-250AZ250(A) エアクッション
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092566CDM2KWL40-125Z-A93125(-) ラバークッション
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092575CDM2KWL40-125Z-A93L125(-) ラバークッション
18,700
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092584CDM2KWL40-50Z-B54L50(-) ラバークッション
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092593CDM2KWL40-200Z-C73C200(-) ラバークッション
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092602CDM2KWL40-150Z-M9BWL150(-) ラバークッション
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092618CDM2KWL40-300Z-M9BL300(-) ラバークッション
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする