SMC
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWU25)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35092627
CDM2KWU25-55AZ-A93LS
CADデータダウンロード
55
A93
(S) 1ヶ付
¥14,360
¥
13,980
¥15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092636
CDM2KWU25-75AZ-M9BL
CADデータダウンロード
75
M9B
(-) 2ヶ付
¥19,030
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください