SMC
CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWU40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
380
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35092663
CDM2KWU40-380AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥25,740
¥
24,980
¥27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35092672
CDM2KWU40-380AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥29,590
¥
27,980
¥30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください